Zeskantkop houtschroeven
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
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.100.055
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 10X55MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
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
10 mm
Lengte
55 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
10
k
7
L (mm)
55
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-607
NEN
2260
DIN
571
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.100.055
EAN
8715492557568
UBB
950351112442
UNSPSC
31161508