Zeskantkop houtschroeven
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
Zeskantkop houtschroeven
08280
08280.100.240
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
Zeskant houtdraadbout DIN 571 Staal Elektrolytisch verzinkt 10X240MM
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
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
10 mm
Lengte
240 mm
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Info
Houtschroefdraad vlgs DIN 7998.
Afmetingen
D (mm)
10
k
7
L (mm)
240
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
571
NF
E25-607
NEN
2260
Artikelnummers
Artikelnummer
08280.100.240
EAN
8715492557711
UBB
952351884558
UNSPSC
31161508