text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskant flensmoer met vertanding UNC ASME B18.16.4 Roestvaststaal (RVS) ASTM F594 316 CW 5/16-18

  1. Artikelnummer U55108.031.0001
  2. EAN 8715492906489
  3. UBB 500625894810
  4. UNSPSC 31162400

Prijs per 
-


Verpakking: 10
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) 5/16
TPI 18
Klasse CW
Aandraaivoorziening Buitenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch ASTM F594 316
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B18.16.4
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

F (max.) 0.500
B (max.) 0.680
H (max.) 0.238
TPI 18