Flensmoeren
U55108
U55108.037.0001
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
Zeskant flensmoer met vertanding UNC ASME B18.16.4 Roestvaststaal (RVS) ASTM F594 316 CW 3/8-16
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
CW
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F594 316
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3/8 Inch
Klasse
CW
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
ASTM F594 316
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Unified National Coarse
Afmetingen
F (max.)
0.562
B (max.)
0.75
H (max.)
0.347
TPI
16
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ASME
B18.16.4
Artikelnummers
Artikelnummer
U55108.037.0001
EAN
8715492906496
UBB
500625894992
UNSPSC
31162400