Zelfdraadvormende schroeven metrisch
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
Zelfdraadvormende schroeven metrisch
26555
26555.080.016
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
Zelfdraadvormende verzonken schroef met kruisgleuf Staal Elektrolytisch verzinkt M8X16
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
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Lengte
16 mm
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
dk(max.)
14.5
k (max.)
6
L (mm)
16
No. kruisgleuf
4
P
1.25
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7500-1-NE Z
Artikelnummers
Artikelnummer
26555.080.016
EAN
8712423009028
UBB
500654309805
UNSPSC
31162400