Draadinserts
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
Draadinserts
71754
71754.030.006
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 307/308 Staal Elektrolytisch verzinkt 308 M3X6
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
308
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.308
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
6 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
308
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.308
Afmetingen
d1
M3
d2
5
Boordiepte (min.)
8
L (mm)
6
P (d1)
0.5
P (d2)
0.6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71754.030.006
EAN
8717077789722
UBB
500693875741
UNSPSC
31162802
Download extra informatie