Draadinserts
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
Draadinserts
71754
71754.160.024
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 307/308 Staal Elektrolytisch verzinkt 308 M16X24
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
308
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.308
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
24 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
308
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.308
Afmetingen
d1
M16
d2
20
Boordiepte (min.)
28
L (mm)
24
P (d1)
2
P (d2)
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71754.160.024
EAN
8717077789791
UBB
500693876400
UNSPSC
31162802
Download extra informatie