Draadinserts
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
Draadinserts
71752
71752.040.006
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 307/308 Staal Elektrolytisch verzinkt 307 M4X6
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
307
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.307
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
6 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
307
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.307
Afmetingen
d1
M4
d2
6.5
Boordiepte (min.)
8
L (mm)
6
P (d1)
0.7
P (d2)
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71752.040.006
EAN
8717077789654
UBB
500693875097
UNSPSC
31162802
Download extra informatie