Draadinserts
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
Draadinserts
71752
71752.100.010
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 307/308 Staal Elektrolytisch verzinkt 307 M10X10
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
307
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.307
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
10 mm
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
307
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.307
Afmetingen
d1
M10
d2
14
Boordiepte (min.)
13
L (mm)
10
P (d1)
1.5
P (d2)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71752.100.010
EAN
8717077789692
UBB
500693875410
UNSPSC
31162802
Download extra informatie