Draadinserts
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
Draadinserts
71571
71571.060.012
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 302 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt M6X12
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
Inzetgehard
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
12 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Inzetgehard
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Afmetingen
d1
M6
d2
10
Boordiepte (min.)
15
L (mm)
12
P (d1)
1
P (d2)
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71571.060.012
EAN
8717077789524
UBB
500693873761
UNSPSC
31162802
Download extra informatie