Draadinserts
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
Draadinserts
71755
71755.080.014
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus met binnenzeskant type 308 2 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt M8X14
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
Inzetgehard
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
308 2
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
14 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Inzetgehard
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
308 2
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Afmetingen
d1
M8
d2
12
Boordiepte (min.)
17
L (mm)
14
P (d1)
1.25
P (d2)
1.5
S (+0,1mm)
6.6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71755.080.014
EAN
8715492000217
UBB
500694066555
UNSPSC
31162802
Download extra informatie