Draadinserts
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
Draadinserts
71755
71755.040.008
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus met binnenzeskant type 308 2 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt M4X8
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
Inzetgehard
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
308 2
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
8 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Inzetgehard
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
308 2
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Afmetingen
d1
M4
d2
6.5
Boordiepte (min.)
10
L (mm)
8
P (d1)
0.7
P (d2)
0.8
S (+0,1mm)
3.2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71755.040.008
EAN
8715492000187
UBB
500694066225
UNSPSC
31162802
Download extra informatie