My Favorites
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
Draadinserts
71751
71751.050.010
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus met binnenzeskant type 302 2 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt M5X10
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
Inzetgehard
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302 2
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
10 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Inzetgehard
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302 2
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Afmetingen
d1
M5
d2
8
Boordiepte (min.)
13
L (mm)
10
P (d1)
0.8
P (d2)
1
S (+0,1mm)
4.1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71751.050.010
EAN
8715492000132
UBB
500694065722
UNSPSC
31162802
Download extra informatie