Draadinserts
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
Draadinserts
71751
71751.120.022
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
Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus met binnenzeskant type 302 2 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt M12X22
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
Inzetgehard
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302 2
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
22 mm
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Inzetgehard
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
302 2
Info
Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.
Afmetingen
d1
M12
d2
16
Boordiepte (min.)
26
L (mm)
22
P (d1)
1.75
P (d2)
1.5
S (+0,1mm)
10.1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
71751.120.022
EAN
8715492000170
UBB
500694066142
UNSPSC
31162802
Download extra informatie