text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Staal Zinkflake Cr(VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc |6| M33


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M33
Merken Fabory
Klasse |6|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 266.67
HS- en goederencode 7318166090

Afmetingen

d-D M33
h 33
P 3.5
s 50

Normeringen

ISO ≈10511
DIN 985
NF E25-412

Artikelnummers

Artikelnummer 12307.330.001
EAN 8717077035218
UBB 500644866112
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.