text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborende verzonken schroef met kruisgleuf DIN 7504 O-TX Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X28MM

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lengte 28 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Torx®
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Max. klemlengte KL = L - L1.

Afmetingen

D (mm) 4.8
dk 9.3
k (max.) 3
L (mm) 28
L1 ≈ 8
P 1.6
Sleutel 25

Normeringen

DIN 7504-O TX
ISO 15482

Artikelnummers

Artikelnummer 51337.048.028
EAN 8715494099929
UBB 500571883981
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.