text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 88 2253000
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
België
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittanië
Hongarije
Italië
Nederland
Polen
Portugal
Roemenië
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hongaars
Engels
Nederlands
Engels
Pools
Engels
Portugees
Engels
Roemeens
Engels
Slowaaks
Engels
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Hide me
Producten
Menu
Bevestiging
Bouten
Binnenzeskant/T-ster en stelschroeven
Moeren
Schroeven
Draadstangen & studbolts
Ringen
Verankeringsproducten
Pennen, spieën & bussen
Klinken
Draadreparatie & inserts
Haak- & oogproducten
Technische & machineonderdelen
Assortimentskisten en opslagsystemen
Premium Stainless Steel Hardware
Systemen, meubel- & security fasteners
Afstandhouders & -busjes
Machine onderdelen
Outlet
Gereedschap & MRO
Handgereedschappen
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Elektrische gereedschappen
Slijpen & Schuren
Automobiel & Fleet
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Elektrische toebehoren
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Technische chemicaliën
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Speciale aanbiedingen
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Ringen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Speciale aanbiedingen
Technische chemicaliën
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Ringen
Zekeringsringen & clips
51437
51437.009.001
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Actuele shopvoorraad
Registreren
Zekeringsring voor boringen, normaal DIN 472 Roestvast verenstaal 1.4122/1.4021 9MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Voor nom. afm.
9
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
1.4122/1.4021
Nom. size bore d1
9
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
Vermijd contact met chloridehoudende (reinigings-) vloeistoffen om het risico op door chloriden veroorzaakte spanningscorrosie te verminderen.
d
4
is de minimaal vereiste installatieruimte.
Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver samen te drukken, een maximale compressie van 0,99 x
d
1
wordt aanbevolen. Gebruik voor een juiste installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer de hulp van een conus.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
9 mm
Voor nom. afm.
9
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
1.4122/1.4021
Nom. size bore d1
9
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
Vermijd contact met chloridehoudende (reinigings-) vloeistoffen om het risico op door chloriden veroorzaakte spanningscorrosie te verminderen.
d
4
is de minimaal vereiste installatieruimte.
Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver samen te drukken, een maximale compressie van 0,99 x
d
1
wordt aanbevolen. Gebruik voor een juiste installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer de hulp van een conus.
Afmetingen
Groef d2
9.4
Groef m (H13)
0.9
Groef n (min.)
0.6
Ring d3
9.8
Ring d4
3.7
Ring s
0.8
Ring b ≈
1.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E22-165
BS
3673-4
DIN
472
Artikelnummers
Artikelnummer
51437.009.001
EAN
8715492290038
UBB
950357356381
UNSPSC
31163202
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen