Nedtrain Oud
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
Zekeringsringen & clips
51437
51437.017.001
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
Zekeringsring voor boringen, normaal DIN 472 Roestvast verenstaal 1.4122/1.4021 17MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Voor nom. afm.
17
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
1.4122/1.4021
Nom. size bore d1
17
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
Vermijd contact met chloridehoudende (reinigings-) vloeistoffen om het risico op door chloriden veroorzaakte spanningscorrosie te verminderen.
d
4
is de minimaal vereiste installatieruimte.
Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver samen te drukken, een maximale compressie van 0,99 x
d
1
wordt aanbevolen. Gebruik voor een juiste installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer de hulp van een conus.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
17 mm
Voor nom. afm.
17
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch
1.4122/1.4021
Nom. size bore d1
17
Info
Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
Vermijd contact met chloridehoudende (reinigings-) vloeistoffen om het risico op door chloriden veroorzaakte spanningscorrosie te verminderen.
d
4
is de minimaal vereiste installatieruimte.
Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver samen te drukken, een maximale compressie van 0,99 x
d
1
wordt aanbevolen. Gebruik voor een juiste installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer de hulp van een conus.
Afmetingen
Groef d2
17.8
Groef m (H13)
1.1
Groef n (min.)
1.2
Ring d3
18.3
Ring d4
8.8
Ring s
1
Ring b ≈
2.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E22-165
DIN
472
BS
3673-4
Artikelnummers
Artikelnummer
51437.017.001
EAN
8715492290113
UBB
950357283775
UNSPSC
31163202
Download extra informatie