text.skipToContent text.skipToNavigation

Zekeringsring voor boringen, normaal DIN 472 Roestvast verenstaal 1.4122/1.4021 12MM


Artikelnummer
Diameter
Voor nom. afm. 12
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch 1.4122/1.4021
Nom. size bore d1 12
Info
  • Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
  • Vermijd contact met chloridehoudende (reinigings-) vloeistoffen om het risico op door chloriden veroorzaakte spanningscorrosie te verminderen.
    • d4 is de minimaal vereiste installatieruimte.
    • Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver samen te drukken, een maximale compressie van 0,99 x d1 wordt aanbevolen. Gebruik voor een juiste installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer de hulp van een conus.
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 12 mm
Voor nom. afm. 12
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch 1.4122/1.4021
Nom. size bore d1 12
Info
  • Andere soorten roestvaststaal dan gespecificeerd (maar met gelijke eigenschappen) kunnen worden geleverd naar keuze van de fabrikant.
  • Vermijd contact met chloridehoudende (reinigings-) vloeistoffen om het risico op door chloriden veroorzaakte spanningscorrosie te verminderen.
    • d4 is de minimaal vereiste installatieruimte.
    • Tijdens montage is het essentieel om de ringen niet te ver samen te drukken, een maximale compressie van 0,99 x d1 wordt aanbevolen. Gebruik voor een juiste installatie een tang met spreidbegrenzer of monteer de hulp van een conus.

Afmetingen

Groef d2 12.5
Groef m (H13) 1.1
Groef n (min.) 0.8
Ring d3 13
Ring d4 4.9
Ring s 1
Ring b ≈ 1.7

Normeringen

BS 3673-4
DIN 472
NF E22-165

Artikelnummers

Artikelnummer 51437.012.001
EAN 8715492290069
UBB 950357283510
UNSPSC 31163202

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.