text.skipToContent text.skipToNavigation

Schroevendraaier 335 snedebreedte 5,5 mm klinglengte 125 mm 2-componentengreep r


Meercomponenten-Kraftform-greep met anti-rolvorm. Met harde greepzones voor een hoge werksnelheid en zachte greepzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Kling van hoogwaardige molybdeen-vanadiumstaal. Nicromatt met lasertip-punt. "Bijt" zich vast in schroefkop en voorkomt het eruit schieten van de schroefkop. Het grootste deel van de nodige aandrukkingskracht vervalt. Onverliesbaar maatindicatiesysteem aan het greepeinde als tijdbesparende herkenhulp voor de betreffende schroefsoort

Artikelnummer
Geïsoleerd Ja
Gewicht 70
Totale lengte 223
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte 125
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 70
Totale lengte 223
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte 125
Klingbreedte 5.5
Bleddikte 1
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Gewelfde kling Nee
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Oppervlaktebescherming kling Overig
Met afrolbeveiliging Ja

Omschrijving

Meercomponenten-Kraftform-greep met anti-rolvorm. Met harde greepzones voor een hoge werksnelheid en zachte greepzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Kling van hoogwaardige molybdeen-vanadiumstaal. Nicromatt met lasertip-punt. "Bijt" zich vast in schroefkop en voorkomt het eruit schieten van de schroefkop. Het grootste deel van de nodige aandrukkingskracht vervalt. Onverliesbaar maatindicatiesysteem aan het greepeinde als tijdbesparende herkenhulp voor de betreffende schroefsoort

Artikelnummers

Artikelnummer 81887.055.125
EAN 4013288003331
UBB 425124903781
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05110007001

U heeft gezocht op "wera". We hebben varianten voor u gevonden.

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.