text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 867/1 TZ 1/4 inch T 30 lengte 25 mm torsiezone, taaihard WERA


Taaihard. Voor universeel gebruik. Met torsiezone. Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier)Aandrijving bij lengte van 25 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN ISO 1173 C 6,3Aandrijving bij lengte van 50 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN ISO 1173 E 6,3

Artikelnummer 81270.300.026
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte 25
Grootte (TX) 30
Aansluitmaat 1/4"
Aansluitmaat 6.3
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte 25
Grootte (TX) 30
Aansluitmaat 1/4"
Aansluitmaat 6.3
Type kruiskop Overig

Omschrijving

Taaihard. Voor universeel gebruik. Met torsiezone. Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier)Aandrijving bij lengte van 25 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN ISO 1173 C 6,3Aandrijving bij lengte van 50 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN ISO 1173 E 6,3

Artikelnummers

Artikelnummer 81270.300.026
EAN 4013288015808
UBB 203124009127
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05066315001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.