text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 BTZ Sleufschroeven Bits, 1.2 x 6.5 x 25 mm


800/1 BTZ Sleufschroeven Bits, 1.2 x 6.5 x 25 mmMet torsiezone, hiermee wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid. Met zachte BiTorsion zone om torderen van de bitpunt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummer 1P477143
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 6.5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 800/1 BTZ

Omschrijving

800/1 BTZ Sleufschroeven Bits, 1.2 x 6.5 x 25 mmMet torsiezone, hiermee wordt bij belastingspieken kinetische energie afgeleid. Met zachte BiTorsion zone om torderen van de bitpunt bij hoge belastingen te voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4", zeskant, geschikt voor houder conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 1P477143
EAN 4013288034441
UBB 500643338477
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05056068001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.