WW Grainger - 8797468033166
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
Premium Stainless Steel Hardware
Spanwartels, kabels & terminals
Gaffels
54224
54224.160.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Walsgaffel, kogelgewricht Roestvaststaal (RVS) A2 M16
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Links (LH)
Gewicht per stuk (g)
556.5
HS- en goederencode
7326909890
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
M16
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadrichting
Links (LH)
Gewicht per stuk (g)
556.5
HS- en goederencode
7326909890
Afmetingen
A
17
d-D
M16
D
16
H
40
L1
163
L2
103
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54224.160.001
EAN
4043377196811
UBB
500618038003
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie