Nedtrain Oud
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
Speciale ringen
38250
38250.030.001
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
Vlakke sluitring voor cilinderschroeven DIN 433-1 Staal Elektrolytisch verzinkt 140 HV M3
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
140 HV
Voor nom. afm.
3
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
3
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
d1
3.2
d2
6
h
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
433-1
ISO
7092
NEN
2270
Artikelnummers
Artikelnummer
38250.030.001
EAN
8715492088987
UBB
950356043477
UNSPSC
31161807