Nedtrain Oud
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
Speciale ringen
38250
38250.020.001
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
Vlakke sluitring voor cilinderschroeven DIN 433-1 Staal Elektrolytisch verzinkt 140 HV M2
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
140 HV
Voor nom. afm.
2
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
2
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
d1
2.2
d2
4.5
h
0.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7092
DIN
433-1
NEN
2270
Artikelnummers
Artikelnummer
38250.020.001
EAN
8715492088956
UBB
950356043212
UNSPSC
31161807