Nedtrain Oud
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
Speciale ringen
38250
38250.026.001
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
Vlakke sluitring voor cilinderschroeven DIN 433-1 Staal Elektrolytisch verzinkt 140 HV M2,6
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
2.6
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M2.6
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
2.6
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
d1
2.7
d2
5
h
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2270
ISO
7092
DIN
433-1
Artikelnummers
Artikelnummer
38250.026.001
EAN
8715492088970
UBB
950356043394
UNSPSC
31161807