Nedtrain Oud
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
Speciale ringen
38250
38250.100.001
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
Vlakke sluitring voor cilinderschroeven DIN 433-1 Staal Elektrolytisch verzinkt 140 HV M10
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
140 HV
Voor nom. afm.
10
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
M10
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
10
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
d1
10.5
d2
18
h
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7092
DIN
433-1
NEN
2270
Artikelnummers
Artikelnummer
38250.100.001
EAN
8715492089045
UBB
950356043964
UNSPSC
31161807