Nedtrain Oud
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
Speciale ringen
50100
50100.120.001
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
Vlakke sluitring voor cilinderschroeven DIN 433-1 Messing Vernikkeld M12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de exacte voorraad in onze Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Voor nom. afm.
12
Materiaalsoort
Messing
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
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
M12
Voor nom. afm.
12
Materiaalsoort
Messing
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Afmetingen
d1
13
d2
20
h
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7092
NEN
2270
DIN
433-1
Artikelnummers
Artikelnummer
50100.120.001
EAN
8715492241306
UBB
950356077533
UNSPSC
31161807