My Favorites
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
Vlakke sluitringen
38130
38130.035.001
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
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 140 HV M3,5
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
140 HV
Voor nom. afm.
3.5
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3.5
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
3.5
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
d1
3.7
d2
8
h
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2269-A
DIN
125-1A
ISO
7089
Artikelnummers
Artikelnummer
38130.035.001
EAN
8715492085580
UBB
950356151452
UNSPSC
31161807