My Favorites
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
Vlakke sluitringen
38130
38130.016.001
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
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Elektrolytisch verzinkt 140 HV M1,6
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
140 HV
Voor nom. afm.
1.6
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M1.6
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
1.6
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
d1
1.7
d2
4
h
0.3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
125-1A
ISO
7089
NEN
2269-A
Artikelnummers
Artikelnummer
38130.016.001
EAN
8715492085498
UBB
950356211199
UNSPSC
31161807