Synspec B.V.
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
Vlakke sluitringen
38100
38100.030.001
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
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Blank 140 HV M3
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
140 HV
Voor nom. afm.
3
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
3
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Afmetingen
d1
3.2
d2
7
h
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
125-1A
NEN
2269-A
ISO
7089
Artikelnummers
Artikelnummer
38100.030.001
EAN
8715492084781
UBB
950356149811
UNSPSC
31161807