DGOZ - 8797518758030
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
Vlakke sluitringen
51420
51420.040.001
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
Vlakke sluitring DIN 125-1A Roestvaststaal (RVS) A2 140 HV M4
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
140 HV
Voor nom. afm.
4
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M4
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
4
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Afmetingen
d1
4.3
d2
9
h
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
125-1A
NEN
2269-A
ISO
7089
Artikelnummers
Artikelnummer
51420.040.001
EAN
8715492286765
UBB
950356111696
UNSPSC
31161807