Pomac Automation B.V.
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
Vlakke sluitringen
38212
38212.060.001
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
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Staal Thermisch verzinkt M6
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
140 HV (>M16 100HV)
Voor nom. afm.
6
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Klasse
140 HV (>M16 100HV)
Voor nom. afm.
6
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Afmetingen
d1
6.4
d2
18
h
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
9021
NF
E25-513
ISO
≈7093
Artikelnummers
Artikelnummer
38212.060.001
EAN
8717077086357
UBB
500645297416
UNSPSC
31161807