My Favorites
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
Vlakke sluitringen
38210
38210.035.001
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
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Staal Elektrolytisch verzinkt M3,5
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
140 HV (>M16 100HV)
Voor nom. afm.
3.5
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M3.5
Klasse
140 HV (>M16 100HV)
Voor nom. afm.
3.5
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
d1
3.7
d2
11
h
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
9021
NF
E25-513
ISO
≈7093
Artikelnummers
Artikelnummer
38210.035.001
EAN
8715492088260
UBB
950356038931
UNSPSC
31161807