Spieën
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
Spieën
55510
55510.044.008
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885-A Roestvaststaal (RVS) A5 (1.4571) 4X4X8MM
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
A5 (1.4571)
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
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
8 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A5 (1.4571)
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Afmetingen
b
4
Voor as ø
10
Voor as ø ≤
12
h
4
L (mm)
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
R773
NEN
2430
BS
4235-1
DIN
6885-A
Artikelnummers
Artikelnummer
55510.044.008
EAN
8715494011150
UBB
500718277576
UNSPSC
31163207