Spieën
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
Spieën
55510
55510.033.006
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885-A Roestvaststaal (RVS) A5 (1.4571) 3X3X6MM
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
A5 (1.4571)
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
6 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A5 (1.4571)
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Afmetingen
b
3
Voor as ø
8
Voor as ø ≤
10
h
3
L (mm)
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2430
BS
4235-1
ISO
R773
DIN
6885-A
Artikelnummers
Artikelnummer
55510.033.006
EAN
8715494011112
UBB
500718277162
UNSPSC
31163207