Spieën
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
Spieën
55510
55510.022.006
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
Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885-A Roestvaststaal (RVS) A5 (1.4571) 2X2X6MM
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
A5 (1.4571)
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
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
6 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A5 (1.4571)
Info
Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.
Afmetingen
b
2
Voor as ø
6
Voor as ø ≤
8
h
2
L (mm)
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4235-1
ISO
R773
DIN
6885-A
NEN
2430
Artikelnummers
Artikelnummer
55510.022.006
EAN
8715494011075
UBB
500718276826
UNSPSC
31163207