text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonkenkop schroef met kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Roestvaststaal (RVS) A2 (AISI 304/18-8) Rechts NO.8-32X2.3/4

  1. Artikel nummer U51300.016.0275
  2. UBB 500625040505
  3. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) NO.8
Lengte (inch) 2.3/4
TPI 32
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Countersunk flat
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2 (AISI 304/18-8)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B18.6.3
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Gangen per Inch 32
Driver size 2
H (max.) 0.1
A (max.) 0.312