text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonkenkop schroef met kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Roestvaststaal (RVS) A2 (AISI 304/18-8) Rechts NO.10-24X1.

  1. Artikel nummer U51300.019.0100
  2. UBB 500625041420
  3. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (Inch) NO.10
Lengte (inch) 1 Inch
TPI 24
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Countersunk flat
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2 (AISI 304/18-8)
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
ASME B18.6.3

Specificaties

H (max.) 0.116
Driver size 2
Gangen per Inch 24
A (max.) 0.362