text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonkenkop schroef met kruisgleuf UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Roestvaststaal (RVS) A2 (AISI 304/18-8) #2-56X1/2

Artikelnummer
Diameter
Lengte
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F837 304
Draadrichting Rechts

Specificaties

Diameter NO.2
Lengte 1/2 Inch
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch ASTM F837 304
Draadrichting Rechts
Draadsoort Unified National Coarse
Gangen per Inch 56
Info
  • Schroeven met diameter ≤ No.5 en lengte ≤ 1.1/8 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1 inch schroefdraad.
  • Schroeven met diameter > No.5 en lengte ≤ 2 inch zijn voldraad, langere schroeven hebben minimaal 1.1/2 inch schroefdraad.

Afmetingen

A (max.) 0.162
H (max.) 0.051
No. kruisgleuf 1

Normeringen

ASME B18.6.3

Artikelnummers

Artikelnummer U51300.008.0050
EAN 8715492970503
UBB 500625035810
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.