text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A2 M8X80


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Lengte 80 mm
Merken Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 27.4
HS- en goederencode 7318159585

Afmetingen

d-D M8
Schroefdraadlengte (min.) 34
dk(max.) 14.5
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 80
P 1.25
Sleutel 45

Normeringen

NF ≈E25-119-1
DIN ≈965
ISO ≈14581

Artikelnummers

Artikelnummer 51305.080.080
EAN 8715494591997
UBB 500633230700
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.