H16216OP40
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
Verzonkenkop schroeven met binnenzeskant
07450
07450.050.008
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
Verzonken schroef met T-ster ISO ≈10642 Staal Elektrolytisch verzinkt 08.8 M5X8
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
08.8
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Lengte
8 mm
Klasse
08.8
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
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
b (min.)
16
d-D
M5
dk
10
k (max.)
2.8
L (mm)
8
P
0.8
Sleutel
25
α
90
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈7991
ISO
≈10642
Artikelnummers
Artikelnummer
07450.050.008
EAN
8717077060845
UBB
500645109645