text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met T-ster DIN ≈965 A Roestvaststaal (RVS) A2 M2X4

  1. Artikelnummer 51305.020.004
  2. EAN 8715494275323
  3. UBB 500512300715
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M2
Lengte (L) (mm) 4
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
DIN ≈965 A
NF ≈E25-119-1
ISO ≈14581
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 15
dk (max.) 3.8
Voldraad als L ≤ 16
k (max.) 1.2
P 0.40
Sleutel T6