text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2X12


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M2
Lengte 12 mm
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M2
Thread length (min.) 16
dk(max.) 3.8
Voldraad als L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 12
No. kruisgleuf 1
P 0.4

Normeringen

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Artikelnummers

Artikelnummer 24672.020.012
EAN 8712423010581
UBB 500654334480
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.