text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste bezoeker, in verband met de feestdagen kan uw bestelling 1 of 2 dagen later geleverd worden.

Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M1,6X4

  1. Artikelnummer 24672.016.004
  2. EAN 8712423010505
  3. UBB 500654333649
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M1,6
Lengte (L) (mm) 4
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
NF E25-119-1
ISO 7046-1-Z
DIN 965 A-Z
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 15
dk (max.) 3
Voldraad als L ≤ 16
k (max.) 0.96
No. kruisgleuf 0
P 0.35