text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M8X16

  1. Artikelnummer 51302.080.016
  2. EAN 8715494112581
  3. UBB 500571335271
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 200
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M8
Lengte (L) (mm) 16
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
NF E25-119-2
DIN 965 A-Z
ISO 7046-2-Z
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Voldraad als L ≤ 40
k (max.) 4
No. kruisgleuf 4
P 1.25