text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M5X8

  1. Artikelnummer 51302.050.008
  2. EAN 8715492282330
  3. UBB 951353121225
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M5
Lengte (L) (mm) 8
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO 7046-2-Z
NF E25-119-2
DIN 965 A-Z
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Voldraad als L ≤ 30
k (max.) 2.5
No. kruisgleuf 2
P 0.80