text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M3X30

  1. Artikelnummer 51302.030.030
  2. EAN 8715492282187
  3. UBB 951353119674
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M3
Lengte (L) (mm) 30
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO 7046-2-Z
NF E25-119-2
DIN 965 A-Z
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Voldraad als L ≤ 22
k (max.) 1.65
No. kruisgleuf 1
P 0.50