text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M2X5

  1. Artikelnummer 51302.020.005
  2. EAN 8715492281920
  3. UBB 951353117280
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 100
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M2
Lengte (L) (mm) 5
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
ISO 7046-2-Z
DIN 965 A-Z
NF E25-119-2
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Voldraad als L ≤ 18
k (max.) 1.2
No. kruisgleuf 1
P 0.40