text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 965 A-Z Roestvaststaal (RVS) A2 M2,5X18

  1. Artikelnummer 51302.025.018
  2. EAN 8715494112512
  3. UBB 500571334514
  4. UNSPSC 31161504

Prijs per 
-


Verpakking: 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Diameter (d-D) M2,5
Lengte (L) (mm) 18
Aandraaivoorziening Pozidriv
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
NF E25-119-2
ISO 7046-2-Z
DIN 965 A-Z
  1. Selecteer een andere maat

Specificaties

Thread length (min.) 18
dk (max.) 4.7
Voldraad als L ≤ 20
k (max.) 1.5
No. kruisgleuf 1
P 0.45